Sklopni elektro ormar E PREBIL PLAST PS 3 prozora 3 točke 1000mm 770mm 320mm Plastika sa montažnom pločom 1vrata RAL 7036 [PS4NT/3 - PS 4 NT/3]
- Linija proizvoda: PREBIL PLAST
- Visina (mm): 1000
- Širina (mm): 770
- Dubina (mm): 320
- Materijal: Umetna masa
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- RAL broj: RAL 7036
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.