Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA 1000mm 1000mm 320mm Plastika bez montažne ploče 2vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA10103TG]

ŠIFRA 2781572 EAN 3606480774362 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLA10103TG
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 1000
  • Dubina (mm): 320
  • Materijal: Umetna masa
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.