Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA 1000mm 750mm 320mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP44 siva RAL 7035 [NSYPLAZT1073G]

ŠIFRA 2740809 EAN 3606480776014 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLAZT1073G
Samost. ormar od poliest. razl. PLAZT z otvorenim podnožjem i poklopcem 1000 x 750 x 320 IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 750
  • Dubina (mm): 320
  • Materijal: Poliester
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.