Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA 1250mm 750mm 320mm Plastika bez montažne ploče 1vrata IP54 siva RAL 7035 [NSYPLAZ1273G]
- Linija proizvoda: THALASSA PLA
- Visina (mm): 1250
- Širina (mm): 750
- Dubina (mm): 320
- Materijal: Umetna masa
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.