Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA 2000mm 750mm 420mm Poliester 1vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA2074G]

ŠIFRA 2743324 EAN 3606485435442 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLA2074G
Samost. ormar od poliest. razl. PLA, potpuno zabrtvljen 2000 x 750 x 420 IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina (mm): 2000
  • Širina (mm): 750
  • Dubina (mm): 420
  • Materijal: Poliester
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.