Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA PS 1000mm 750mm 320mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP44 siva RAL 7035 [NSYPLAT1073G]
- Linija proizvoda: THALASSA PLA
- Visina (mm): 1000
- Širina (mm): 750
- Dubina (mm): 320
- Materijal: Poliester
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.