Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA PS 750mm 500mm 320mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA753G]
- Linija proizvoda: THALASSA PLA
- Visina (mm): 750
- Širina (mm): 500
- Dubina (mm): 320
- Materijal: Poliester
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.