Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA 1500mm 750mm 420mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP54 siva RAL 7035 [NSYPLAZ1574G - Thalassa]
- Linija proizvoda: THALASSA PLA
- Visina (mm): 1500
- Širina (mm): 750
- Dubina (mm): 420
- Materijal: Poliester
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.