Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 1x 1P16A 3P16A 3P32A 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP67 320mm 360mm 120mm [VG2 IP67]
- Linija proizvoda: GW 68
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 1x 1P16A 3P16A 3P32A
- Broj utičnica: 1xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Širina (mm): 320
- Visina (mm): 360
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.