• Privatna
  • Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 1x1PC16A, 1x3pC16A 1xŠuko, 1x5P16A IP44 105mm 337mm 96mm

Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 1x1PC16A, 1x3pC16A 1xŠuko, 1x5P16A IP44 105mm 337mm 96mm [VG1 IP44]

ŠIFRA 2763544 EAN 3838629094646 REXEL VG1 IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 68
  • Izvedba: Kompletna osigurana
  • Broj instalacijskih sklopki: 1x1PC16A, 1x3pC16A
  • Broj utičnica: 1xŠuko, 1x5P16A
  • Vrsta zaštite (IP): IP44
  • Širina (mm): 105
  • Visina (mm): 337
  • Dubina (mm): 96
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.