Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 1x1PC16A, 1x3pC16A 1xŠuko, 1x5P16A IP67 105mm 337mm 96mm [VG1 IP67]
- Linija proizvoda: GW 68
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 1x1PC16A, 1x3pC16A
- Broj utičnica: 1xŠuko, 1x5P16A
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Širina (mm): 105
- Visina (mm): 337
- Dubina (mm): 96
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.