Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 2x1P16 1X 3P16 3P32 2xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44 220mm 435mm 96mm [VG3 IP44]
- Linija proizvoda: GW 68
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 2x1P16 1X 3P16 3P32
- Broj utičnica: 2xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Širina (mm): 220
- Visina (mm): 435
- Dubina (mm): 96
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.