Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 2x1PC16A, 1x3pC16A 2xŠuko, 1x5P16A IP44 320mm 360mm 120mm [VG1.1 IP44]
- Linija proizvoda: GW 68
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 2x1PC16A, 1x3pC16A
- Broj utičnica: 2xŠuko, 1x5P16A
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Širina (mm): 320
- Visina (mm): 360
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.