Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana 4x1P16 2X 3P16 3P32 4xŠ 2x5P16A 2x5P32A IP67 450mm 560mm 120mm [VG5 IP67]
- Linija proizvoda: GW 68
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 4x1P16 2X 3P16 3P32
- Broj utičnica: 4xŠ 2x5P16A 2x5P32A
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Širina (mm): 450
- Visina (mm): 560
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.