Gradilišni ormar GW 68 s RCB Kompletna osigurana 4x1P16 1x 3P16 3P32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP67 320mm 510mm 120mm [VG7 IP67 - RCB]
- Linija proizvoda: GW 68
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 4x1P16 1x 3P16 3P32
- Broj utičnica: 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Širina (mm): 320
- Visina (mm): 510
- Dubina (mm): 120
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.