Gradilišni ormar KAEDRA Bez ploče za gumbe 19M DIN 4x103/225mm IP65 448mm 460mm 160mm [13188]

ŠIFRA 1117445 EAN 3303430131885 SCHNEIDER ELECTRIC 13188
Kaedra – za utičnicu – 4 otvora – 1 x 18 modula – 1 priključni blok
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KAEDRA
  • Izvedba: Bez ploče za gumbe
  • Broj instalacijskih sklopki: 19M DIN
  • Broj utičnica: 4x103/225mm
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Širina (mm): 448
  • Visina (mm): 460
  • Dubina (mm): 160
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.