Gradilišni ormar 68 Q RANGE Kompletna osigurana 1x2PC16A, 1x4PC16A 3xCEE, 1xŠuko IP44 220mm 435mm 122,5mm [GW68228N]
- Linija proizvoda: 68 Q RANGE
- Izvedba: Kompletna osigurana
- Broj instalacijskih sklopki: 1x2PC16A, 1x4PC16A
- Broj utičnica: 3xCEE, 1xŠuko
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Širina (mm): 220
- Visina (mm): 435
- Dubina (mm): 122,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.