Gradilišni ormar KAEDRA Prazna dodatna 4x16/32A IP65 138mm 610mm 160mm [13994]

ŠIFRA 2611186 EAN 3303430139942 SCHNEIDER ELECTRIC 13994
Kaedra – ormar za sučelje – 4 otvora
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KAEDRA
  • Izvedba: Prazna dodatna
  • Broj utičnica: 4x16/32A
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Širina (mm): 138
  • Visina (mm): 610
  • Dubina (mm): 160
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.