Bočna/stražnja stranica ormara PanelSeT 1400mm 400mm za stranske stene neprim.kot zad.stena čelik Premazivanje prahom [NSY2SPN144]
- Linija proizvoda: PanelSeT
- Visina (mm): 1400
- Širina (mm): 400
- Prikladno kao bočna stijenka: za stranske stene
- Prikladno kao stražnja stijenka: neprim.kot zad.stena
- Materijal: Čelik
- Izvedba površine: Premazivanje prahom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.