Bočna/stražnja stranica ormara PanelSeT 1600mm 600mm za stranske stene neprim.kot zad.stena čelik Premazivanje prahom [NSY2SPN166]

ŠIFRA 2850110 EAN 3606486104378 SCHNEIDER ELECTRIC NSY2SPN166
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PanelSeT
  • Visina (mm): 1600
  • Širina (mm): 600
  • Prikladno kao bočna stijenka: za stranske stene
  • Prikladno kao stražnja stijenka: neprim.kot zad.stena
  • Materijal: Čelik
  • Izvedba površine: Premazivanje prahom
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.