Bočna/stražnja stranica ormara PanelSeT 2000mm 1600mm ni za stranske stene prim.kot zadnja sten čelik Premazivanje prahom [NSYBPN2016]
- Linija proizvoda: PanelSeT
- Visina (mm): 2000
- Širina (mm): 1600
- Prikladno kao bočna stijenka: ni za stranske stene
- Prikladno kao stražnja stijenka: prim.kot zadnja sten
- Materijal: Čelik
- Izvedba površine: Premazivanje prahom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.