Bočna/stražnja stranica ormara RITTAL 1600mm 600mm bočna metal Premazivanje prahom (pak=2kos) [8166245 - VX 8166.245]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1600
- Širina (mm): 600
- Prikladno kao bočna stijenka: Stranska
- Materijal: Metalno
- Izvedba površine: Premazivanje prahom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.