Bočna/stražnja stranica ormara SCHNEIDER 2000mm 600mm bočna Inoks ostalo [NSY2SPX206]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 2000
- Širina (mm): 600
- Prikladno kao bočna stijenka: Stranska
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Izvedba površine: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.