SCHNEIDER 1800mm 400mm bočna Inoks ostalo [NSY2SPX184 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 400
- Prikladno kao bočna stijenka: Stranska
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Izvedba površine: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.