SCHNEIDER 1800mm 800mm bočna čelik Premazivanje prahom [NSY2SPI188 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 800
- Prikladno kao bočna stijenka: Stranska
- Materijal: Čelik
- Izvedba površine: Premazivanje prahom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.