Montažna ploča za ormar I SPACIAL 1200mm 600mm čelik [NSYMM126]
ŠIFRA 2642381
EAN 3606480183195
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMM126
Obična montažna ploča V 1200 x Š 600 mm od galvaniziranog čeličnog lima
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Visina (mm): 1200
- Širina (mm): 600
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.