Montažna ploča za ormar I SPACIAL 500mm 400mm čelik [NSYMM54]
ŠIFRA 1076176
EAN 3606480183362
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMM54
Obična montažna ploča V 500 x Š 400 mm od galvaniziranog čeličnog lima
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Visina (mm): 500
- Širina (mm): 400
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.