Montažna ploča za ormar I SPACIAL 700mm 500mm čelik [NSYMM75]
ŠIFRA 1183937
EAN 3606480183416
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMM75
Obična montažna ploča V 700 x Š 500 mm od galvaniziranog čeličnog lima
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Visina (mm): 700
- Širina (mm): 500
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.