Montažna ploča za ormar I SPACIAL 200mm 300mm čelik [NSYMM32]

ŠIFRA 1191755 EAN 3606480183294 SCHNEIDER ELECTRIC NSYMM32
Obična montažna ploča V 300 x Š 200 mm od galvaniziranog čeličnog lima
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL
  • Visina (mm): 200
  • Širina (mm): 300
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.