Podnožje za ormar I RITTAL dubinski 200mm 500mm metal [8640042 - VX 8640.042]

ŠIFRA 2781515 EAN 4028177959033 RITTAL 8640042 - VX 8640.042
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: dubinski
  • Visina (mm): 200
  • Dubina (mm): 500
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.