Podnožje za ormar I SCHNEIDER Prednja/stražnja strana podnožja 200mm 1000mm Inoks [NSYSPFX10200]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Izvedba: Prednja/stražnja strana podnožja
- Visina (mm): 200
- Širina (mm): 1000
- Materijal: Nehrđajući čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.