Podnožje za ormar I THALASSA PLA Cijelo podnožje 200mm 750mm 250mm metal [NSYZA273G]
- Linija proizvoda: THALASSA PLA
- Izvedba: Cijelo podnožje
- Visina (mm): 200
- Širina (mm): 750
- Dubina (mm): 250
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.