Podnožje za ormar I RITTAL Dubinski / širinski 200mm 400mm 397mm metal [8200400 - TS 8200.400]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Izvedba: Dubinski / širinski
- Visina (mm): 200
- Širina (mm): 400
- Dubina (mm): 397
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.