Podnožje za ormar I RITTAL dubinski 100mm 300mm metal [2820310 - AX 2820.310]

ŠIFRA 2801577 EAN 4028177942554 RITTAL 2820310 - AX 2820.310
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: dubinski
  • Visina (mm): 100
  • Dubina (mm): 300
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.