Podnožje za ormar I RITTAL dubinski 200mm 400mm metal [8602040 - TS 8602.040]

ŠIFRA 1206056 EAN 4028177208674 RITTAL 8602040 - TS 8602.040
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: dubinski
  • Visina (mm): 200
  • Dubina (mm): 400
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.