Podnožje za ormar I RITTAL dubinski 200mm 400mm metal [8640041 - VX 8640.041]

ŠIFRA 2782888 EAN 4028177959026 RITTAL 8640041 - VX 8640.041
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: dubinski
  • Visina (mm): 200
  • Dubina (mm): 400
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.