Podnožje za ormar I RITTAL dubinski 200mm 500mm metal [8602050 - TS 8602.050]

ŠIFRA 2605051 EAN 4028177208681 RITTAL 8602050 - TS 8602.050
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: dubinski
  • Visina (mm): 200
  • Dubina (mm): 500
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.