Podnožje za ormar I RITTAL širinski 100mm 1000mm metal [8601000 - TS 8601.000]

ŠIFRA 1178913 EAN 4028177208537 RITTAL 8601000 - TS 8601.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: širinski
  • Visina (mm): 100
  • Širina (mm): 1000
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.