Podnožje za ormar I RITTAL širinski 200mm 1000mm čelik [2820102 - AX 2820.102]

ŠIFRA 2796348 EAN 4028177942592 RITTAL 2820102 - AX 2820.102
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: širinski
  • Visina (mm): 200
  • Širina (mm): 1000
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.