Podnožje za ormar I RITTAL širinski 200mm 800mm metal [8602800 - TS 8602.800]

ŠIFRA 2601078 EAN 4028177208629 RITTAL 8602800 - TS 8602.800
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RITTAL
  • Izvedba: širinski
  • Visina (mm): 200
  • Širina (mm): 800
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.