Podnožje za ormar I SPACIAL dubinski 100mm 600mm metal [NSYSPS6100]
ŠIFRA 1195144
EAN 3606485126630
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSPS6100
Bočno podnožje Spacial SF/SM – 100 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Izvedba: dubinski
- Visina (mm): 100
- Dubina (mm): 600
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.