Podnožje za ormar I SPACIAL širinski 100mm 1600mm metal [NSYSPF16100]
ŠIFRA 1204278
EAN 3606485126609
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSPF16100
Prednje podnožje Spacial SF/SM – 100 x 1600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Izvedba: širinski
- Visina (mm): 100
- Širina (mm): 1600
- Materijal: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.