Podnožje za ormar I THALASSA PLA Cijelo podnožje 200mm 750mm za 420mm Poliester [NSYZA274G]

ŠIFRA 2781576 EAN 3606480777783 SCHNEIDER ELECTRIC NSYZA274G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Izvedba: Cijelo podnožje
  • Visina (mm): 200
  • Širina (mm): 750
  • Dubina (mm): za 420
  • Materijal: Poliester
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.