Sklopni ormar I EATON zidna 1200mm 800mm 300mm metal sa montažnom pločom z mont.ploščo 1vrata IP65 7035 [111718 - CS-128/300]
- Linija proizvoda: EATON
- Visina (mm): 1200
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 300
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- RAL broj: 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.