• Privatna
  • Sklopni ormar I EO zidna 300mm 300mm 150mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035

Sklopni ormar I EO zidna 300mm 300mm 150mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [EO303015D - 51279]

ŠIFRA 1220045 EAN 3838629014705 EAE EO303015D - 51279
Elektro ormar proizvođača EAE za N/O montažu, visine 300 mm, širine 300 mm i dubine 150 mm. Ormar je metalni, plastificiran u RAL7035, s IP66 zaštitom i već sadržava montažnu ploču, zidne nosače, bravu i pribor za povezivanje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EO
  • Visina (mm): 300
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 150
  • Materijal: kovinski
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.