Sklopni ormar I SPACIAL CRN 400mm 300mm 200mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYCRN43200]

ŠIFRA 1183951 EAN 3606480212437 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN43200
Obična vrata Spacial CRN bez mont. pl. V 400 x Š 300 x D 200 IP66 IK10 RAL7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL CRN
  • Visina (mm): 400
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 200
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.