SCHNEIDER 1200mm 800mm 600mm čelik bez montažne ploče 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF12860E - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643583 EAN 3606485127347 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF12860E - Universal enclosures
Elektronički ormar Special SF – sastavljen – 1200 x 800 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Visina (mm): 1200
  • Širina (mm): 800
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.