SCHNEIDER 2200mm 600mm 1000mm čelik sa montažnom pločom 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF226100E - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643590 EAN 3606485127439 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF226100E - Universal enclosures
Elektronički ormar Special SF – sastavljen – 2200 x 600 x 1000 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Visina (mm): 2200
  • Širina (mm): 600
  • Dubina (mm): 1000
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.