SCHNEIDER 2200mm 600mm 600mm čelik sa montažnom pločom 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF22660E - Universal enclosures]

ŠIFRA 2641833 EAN 3606480067471 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF22660E - Universal enclosures
Elektronički ormar Spacial SF – sastavljen – 2200 x 600 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Visina (mm): 2200
  • Širina (mm): 600
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.