SCHNEIDER 2200mm 600mm 800mm čelik sa montažnom pločom 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF22680E - Universal enclosures]

ŠIFRA 2643589 EAN 3606485127422 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF22680E - Universal enclosures
Elektronički ormar Special SF – sastavljen – 2200 x 600 x 800 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SCHNEIDER
  • Visina (mm): 2200
  • Širina (mm): 600
  • Dubina (mm): 800
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.